曜日別特売

WAKABA プチローラー

WAKABA プチローラー - 大塚刷毛製造WAKABA プチローラー - 大塚刷毛製造WAKABA プチローラー - 大塚刷毛製造WAKABA プチローラー - 大塚刷毛製造WAKABA プチローラー - 大塚刷毛製造

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。

材質ポリエステルサイズプチ適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床主な用途隅切・タッチアップ筒径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
毛丈(mm)
サイズ(inch)
毛丈
適合ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200071461S-WAB1パック(5個)約30.1131中毛1inch用ハンドル
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
200071552S-WAB1パック(2本)約23.6132中毛2inch用ハンドル
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
200071642S-WAC1パック(2本)約22.782短毛2inch用ハンドル
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする