曜日別特売

ツイストローラー ミニ

ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ - 大塚刷毛製造
(2件のレビュー)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。

全13種類を絞り込む
毛丈(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
ローラーサイズ(inch)
種類
適合ハンドル
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
276840831MS-TWB1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル、ポケットミニハンドル13
860
829
912(税込)
翌日出荷
276840992MS-TW101パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用10
860
799
879(税込)
当日出荷
200073132MS-TWB1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用13
860
799
879(税込)
当日出荷
276841262MS-TWC1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用7
860
799
879(税込)
当日出荷
276841533MS-TWR1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用18
860
829
912(税込)
当日出荷
200073474MS-TWR1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用18
860
859
945(税込)
3日以内出荷
276841083MS-TW101パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用10
860
799
879(税込)
当日出荷
200073223MS-TWB1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用13
860
799
879(税込)
当日出荷
276841353MS-TWC1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用7
860
799
879(税込)
翌日出荷
276841174MS-TW101パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用10
860
799
879(税込)
翌日出荷
200073384MS-TWB1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用13
860
799
879(税込)
当日出荷
276841444MS-TWC1パック(2本)ミニ---ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用7
860
799
879(税込)
当日出荷
213704232MS-TWB1パックミニマム中毛2ローラーミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル各種13
780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
213704232MS-TWB200073132MS-TWB2MS-TWB ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造 20007313ツイストローラー ミニ大塚刷毛製造1パック(2本)
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27684083
2024-02-29
用途: 塗装

色々用途はありますが、今回は折半屋根の底用に。
耳もフカフカしてとてもマッチ。
ただちょっとぶつけたり力が掛かると軸から抜けやすい。1インチ故の弱点か。
それ以外は信頼の製品です

対象商品 : 27684099
2021-05-13
用途: 塗装作業

雑居ビルの外階段塗装で使用しました。今回初めての購入でしたが、塗装対象の白色部分と隙間10㎝も無い状態で隣にベージュのH鋼があり、通常のローラーではそちらに色を移してしまうので、このミニローラーは大変役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする