曜日別特売

マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒

マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 - 大塚刷毛製造マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 - 大塚刷毛製造マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 - 大塚刷毛製造マスチックワンタッチカプセルローラー 替筒 - 大塚刷毛製造

全国マスチック事業協同組合連合会のもとで施行されている特許マスチック工法用として、マルテー大塚が開発した唯一の指定品です。特許マスチック工法。コンクリート・PC板を、吹付けに頼らず独特の塗材を一段塗りで厚付けして仕上るローラー工法。周囲への塗料飛散による材料ロスと環境汚染がなく、養生も簡単です。

材質ポリウレタンフォーム厚さ(mm)36目の粗さ標準目小径(Φmm)55大径(Φmm)88適合塗材コンクリート・PC板塗装適合ハンドル砂骨・マスチック・カプセル兼用ワンタッチ ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20007408160640 0000
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする