大塚刷毛製造
直型 皮すき
材質
ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木
全長(mm)
約198
質量(g)
約85.5
刃幅(mm)
36
ブレード長さ(mm)
88
グリップ部(mm)
約22×107×14.8
ブレード幅(mm)
36
ブレードサイズ(mm)
1.8~0.6(厚さ)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20009255
301702 0036
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください