曜日別特売

皮すき 直刃

皮すき 直刃 - 大塚刷毛製造皮すき 直刃 - 大塚刷毛製造
材質ブレード:炭素鋼、グリップ:天然木全長(mm)約172質量(g)約90刃幅(mm)45ブレード長さ(mm)81グリップ部(mm)約18.8×95×13.8ブレード幅(mm)45ブレードサイズ(mm)1.6~0.6(厚さ)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20009264301702 0045
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする