大塚刷毛製造
デッキブラシ ナイロン
(1件のレビュー)
ナイロン製のデッキブラシ
用途
洗浄・汚れ落とし
商品タイプ
本体
仕様
植込み行数:5
材質
ブラシ部:シダ、長柄部:竹
全長(mm)
1130
質量(g)
約435
毛丈(mm)
45
ヘッド寸法(mm)
約175×60×80(毛材含む)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※柄の色は変わる場合がございます。予めご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20009937
330113 0000
約175×60×80(毛材含む)
1130
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください