ユニテントデラックス

ユニテントデラックス - ユニトレンド
(1件のレビュー)

屋外でのトイレや着替えに大変便利です。
コンパクトに折りたためるので、保管に場所をとりません。
ステンレスフレームを採用しているので安定しています。
広げるだけの簡単設置。

付属品固定用ロープ4本、ペグ8本、収納バッグ材質(テント部)ナイロン100%、(フレーム)ステンレス製質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)1100×1100×1920折りたたみ寸法(mm)直径580×厚さ40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※テントを広げる際には勢いよく広がる場合がありますので、広い場所で十分注意してご使用ください。
※収納の際はなるべく2人で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20093955UTD-03
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20093955
2018-08-03
用途: 更地にした土地の整備のときに着替え他に便利です。
その他業種

組み立てが簡単、見栄えもいい。大きさも自分の使用用途に本当に適している。値段がまた安価でうれしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする