曜日別特売

レタンPG80

レタンPG80 - 関西ペイントレタンPG80 - 関西ペイントレタンPG80 - 関西ペイントレタンPG80 - 関西ペイントレタンPG80 - 関西ペイントレタンPG80 - 関西ペイントレタンPG80 - 関西ペイントレタンPG80 - 関西ペイント
(9件のレビュー)

優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。

用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開缶後は攪拌し、均一にしてからご使用下さい。
※乾燥条件は80~100℃(素材温度)で20~30分が標準です。
※メタリック塗装において、メタリックの方向性が出易いため事前に塗装条件の設定を行って下さい。
※強制乾燥をする場合は10 分以上のセッティングを取って下さい。
※アルコ-ル・アミン・水分・酸類との接触は避けて下さい。
※硬化剤は空気中の水分と反応し易いため、完全密閉し、湿気の少ないところで貯蔵して下さい。
※カンペ工業用ウレタンシンナ-は数種類有ります。塗装時の環境により使い分け出来ます。
※硬化剤はレタンPG80 硬化剤(388-006)を主剤/硬化剤=10/1でご使用下さい。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
混合比
密度
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20019597-1缶(16L)026クリヤーベース-1001.167
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019606-1缶(4L)026クリヤーベース-1001.167
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
20019615-1缶(16L)027クリヤーSベース-1001.167
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019624-1缶(4L)027クリヤーSベース-1001.167
11,810
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019633-1缶(16L)クォーツクリヤーZベース-1001.167
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019642-1缶(4L)クォーツクリヤーZベース-1001.167
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
20019658-1缶(16L)クォーツクリヤーZ Sベース-1001.167
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019667-1缶(4L)クォーツクリヤーZ Sベース-1001.167
11,810
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019676-1缶(16L)SUクリヤーベース-1001.167
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019685-1缶(4L)SUクリヤーベース-1001.167
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
20019694-1缶(16L)SUクリヤーベースS-1001.167
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019703-1缶(4L)SUクリヤーベースS-1001.167
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
20019728-1缶(16L)141リッチホワイトベース-1001.167
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019737-1缶(16L)531ホワイトベース-1001.167
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019746-1缶(3.6L)531ホワイトベース-1001.167
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
20019755-1缶(16L)SUホワイトベース-1001.167
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019764-1缶(3.6L)SUホワイトベース-1001.167
9,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019782-1缶(0.9L)215パール3ベース-1001.167
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
20019798-1缶(16L)582チンチングブラック-1001.167
37,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019807-1缶(3.6L)582チンチングブラック-1001.167
12,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019816-1缶(0.9L)582チンチングブラック-1001.167
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
20019825-1缶(16L)101M細目メタリックベース-1001.167
39,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019834-1缶(3.6L)101M細目メタリックベース-1001.167
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019843-1缶(0.9L)101M細目メタリックベース-1001.167
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
20019868-1缶(3.6L)109M荒目メタリックベース-1001.167
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019877-1缶(0.9L)109M荒目メタリックベース-1001.167
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
20019886-1缶(3.6L)111Mホワイトメタリックベース-1001.167
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019895-1缶(0.9L)111Mホワイトメタリックベース-1001.167
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
20019904-1缶(3.6L)122Mメークホワイトメタリックベース-1001.167
13,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019913-1缶(0.9L)122Mメークホワイトメタリックベース-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20019922-1缶(3.6L)123Mニューメークホワイトメタリックベース-1001.167
13,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019938-1缶(0.9L)123Mニューメークホワイトメタリックベース-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20019947-1缶(3.6L)202サンメタリックベース-1001.167
13,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019956-1缶(0.9L)202サンメタリックベース-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20019965-1缶(3.6L)222Mハイホワイトベース-1001.167
13,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20019974-1缶(0.9L)222Mハイホワイトベース-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20019983-1缶(16L)361オキサイドエロー-1001.167
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20019992-1缶(3.6L)361オキサイドエロー-1001.167
13,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20020008-1缶(0.9L)361オキサイドエロー-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20020087-1缶(3.6L)584インディアンレッド-1001.167
13,840
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20020096-1缶(0.9L)584インディアンレッド-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20020132-1缶(3.6L)411スペシャルブラック-1001.167
15,270
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20020148-1缶(0.9L)411スペシャルブラック-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20020184-1缶(3.6L)649スーパーブラック-1001.167
15,270
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20020193-1缶(0.9L)649スーパーブラック-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
20020227-1缶(0.9L)664ネビュラブルー-1001.167
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
20020236-1缶(3.6L)220ニューサンメタリック-1001.167
16,290
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20020245-1缶(0.9L)220ニューサンメタリック-1001.167
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
20020254-1缶(16L)365ファーストブルー-1001.167
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20020263-1缶(3.6L)365ファーストブルー-1001.167
16,290
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥750/税込¥825
沖縄地方数量1につき¥750/税込¥825
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20020507
2025-07-09
用途: 内装補修
建設業・工事業

丁度いい色味と量。そして金額も妥当!
またなくなったら購入しようと思っております。
次買う時は違う色も合わせて購入しようかな

1が参考にしています
対象商品 : 20019737
2025-11-29
用途: 車の塗装
西田商店農・林・水産業

価格も安くて助かりました。
関西ペイントの商品なのでいつもと使い勝手は同じですごく助かりました。

2024-11-04
用途: フェンダーの塗装に使用します。
ボディーショップカンノ

塗料が安くてとても助かります、531はいつも使っている塗料です。又機会がありましたらよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 20019895
2023-11-24
用途: 自動車、オートバイの塗装に

自動車やオートバイの塗装に購入、ちょっとした補修用に使用、艶、質感に満足しています。

対象商品 : 20019606
2023-11-13
用途: 塗装
U&Me建設業・工事業

とても仕上がりが綺麗な塗料でした。
硬化材、専用シンナーなども使用しなくてはならないため揃えると価格がもう少し安いといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20019606
2022-12-13
用途: 自動車の塗装
関野自動車

いつも使わしてもらつていますが、クリアの中では一番使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 20020324
2021-10-02
用途: 車両の塗装用に購入

この塗料は今までにも使っているので問題有りません。
16kgが購入したかったのですがなかったので仕方なく
このサイズを購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20020823
2021-10-18
用途: 塗装作業
建設業・工事業

お安く買えて満足しております。
たまに使う色でして塗装作業時に役に立っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする