RTC点字鋲用 穴あけゲージ

RTC点字鋲用 穴あけゲージ - 日本ハートビル工業RTC点字鋲用 穴あけゲージ - 日本ハートビル工業
材質ステンレス寸法(mm)300×300×0.8JIS規格対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20025513GEH-22TC丸鋲用
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20025522GEH-290TC線鋲用
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする