曜日別特売

ハイアート5000

ハイアート5000 - イサム塗料

ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。
F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。
鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。

用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。引火点(℃)26.5(ルチールホワイト)粘度80KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)(エアスプレー)25~40、(エアレス)35~50、(静電塗装)35~50不揮発分63.0%(ルチールホワイト)密度1.22(ルチールホワイト)希釈剤ハイアート5000エコシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、静電塗装危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)40~50、(エアレス)30~40、(静電塗装)40~60混合比2液(5:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/24(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/72時間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)100~150、(エアレス)100~150、(静電塗装)100~150適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー内容量1缶(15kg)
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。PRTR法に対応するためには、「ハイアート5000エコシンナー」をご使用ください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※内部においても照明等の近くで使用する場合には「硬化剤 外部用」をご使用ください。場合により変色する恐れがあります。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20024122245-3001-1ホワイト
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024138245-3091-1フラットホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024147245-3104-1無鉛エロー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024156245-3108-1無鉛ライトエロー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024165245-3117-1無鉛メジアムエロー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024174245-3123-1無鉛インターオレンジ
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024183245-3120-1オーカー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024192245-3404-1インデアンレッド
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024208245-3500-1ブラック
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024217245-0559-1チンチングブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024226245-3598-1フラットブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024235245-0234-1マザリンブルー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024244245-0315-1ディープグリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024253245-0340-1フタロシャニングリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024262245-0642-1シンカシャレッド
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024278245-0650-1ブライトレッド
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024287245-0667-1ファーストレッド
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024296245-0685-1ローヤルバイオレット
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024305245-1730-1クリヤー
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024314245-0703-1メタリー荒目
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20024323245-0720-1メタリー極細目
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする