IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング NA69
(1件のレビュー)
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪付き
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全44種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
選択してください
16
20
22
25
28
30
32
35
40
42
48
52
58
63
68
72
80
85
90
100
105
110
外径D(Φmm)
選択してください
24
28
30
37
39
42
45
47
52
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
幅C(mm)
選択してください
22
23
30
36
40
45
54
63
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
質量(g)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38307805
NA6901
CADデータダウンロード
16
24
22
44.5
25000
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307814
NA6902
CADデータダウンロード
20
28
23
61
20000
¥
4,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307823
NA6903
CADデータダウンロード
22
30
23
67
18000
¥
4,910
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307832
NA6904
CADデータダウンロード
25
37
30
136
16000
¥
5,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307841
NA69/22
CADデータダウンロード
28
39
30
152
14000
¥
6,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38307857
NA6905
CADデータダウンロード
30
42
30
160
13000
¥
6,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307866
NA69/28
CADデータダウンロード
32
45
30
176
12000
¥
6,680
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307875
NA6906
CADデータダウンロード
35
47
30
184
11000
¥
7,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307884
NA69/32
CADデータダウンロード
40
52
36
295
10000
¥
7,990
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
38307893
NA6907
CADデータダウンロード
42
55
36
320
9500
¥
8,450
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307902
NA6908
CADデータダウンロード
48
62
40
440
8500
¥
9,920
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307911
NA6909
CADデータダウンロード
52
68
40
520
7500
¥
10,940
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307927
NA6910
CADデータダウンロード
58
72
40
530
7000
¥
12,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307936
NA6911
CADデータダウンロード
63
80
45
730
6500
¥
13,440
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307945
NA6912
CADデータダウンロード
68
85
45
785
6000
¥
16,970
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
38307954
NA6913
CADデータダウンロード
72
90
45
840
5500
¥
20,830
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307963
NA6914
CADデータダウンロード
80
100
54
1400
5000
¥
24,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
38307972
NA6915
CADデータダウンロード
85
105
54
1480
4500
¥
28,270
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307981
NA6916
CADデータダウンロード
90
110
54
1560
4500
¥
32,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38307997
NA6917
CADデータダウンロード
100
120
63
2340
4000
¥
37,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308006
NA6918
CADデータダウンロード
105
125
63
2460
4000
¥
41,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308015
NA6919
CADデータダウンロード
110
130
63
2580
3500
¥
48,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308024
NA6901UU
CADデータダウンロード
16
24
22
44.5
25000
¥
5,790
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308033
NA6902UU
CADデータダウンロード
20
28
23
61
20000
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308042
NA6903UU
CADデータダウンロード
22
30
23
67
18000
¥
6,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308051
NA6904UU
CADデータダウンロード
25
37
30
136
16000
¥
7,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308067
NA69/22UU
CADデータダウンロード
28
39
30
152
14000
¥
7,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308076
NA6905UU
CADデータダウンロード
30
42
30
160
13000
¥
7,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
38308085
NA69/28UU
CADデータダウンロード
32
45
30
176
12000
¥
8,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308094
NA6906UU
CADデータダウンロード
35
47
30
184
11000
¥
8,940
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308103
NA69/32UU
CADデータダウンロード
40
52
36
295
10000
¥
9,640
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
38308112
NA6907UU
CADデータダウンロード
42
55
36
320
9500
¥
10,270
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308121
NA6908UU
CADデータダウンロード
48
62
40
440
8500
¥
11,780
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308137
NA6909UU
CADデータダウンロード
52
68
40
520
7500
¥
13,330
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308146
NA6910UU
CADデータダウンロード
58
72
40
530
7000
¥
15,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
38308155
NA6911UU
CADデータダウンロード
63
80
45
730
6500
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308164
NA6912UU
CADデータダウンロード
68
85
45
785
6000
¥
21,370
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308173
NA6913UU
CADデータダウンロード
72
90
45
840
5500
¥
25,830
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38308182
NA6914UU
CADデータダウンロード
80
100
54
1400
5000
¥
31,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308191
NA6915UU
CADデータダウンロード
85
105
54
1480
4500
¥
34,470
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308207
NA6916UU
CADデータダウンロード
90
110
54
1560
4500
¥
39,220
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308216
NA6917UU
CADデータダウンロード
100
120
63
2340
4000
¥
44,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308225
NA6918UU
CADデータダウンロード
105
125
63
2460
4000
¥
51,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308234
NA6919UU
CADデータダウンロード
110
130
63
2580
3500
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方