旋削形ニードルベアリング NA48

旋削形ニードルベアリング NA48 - IKO(日本トムソン)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38308681NA482212014030
34,750
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38308697NA482413015030
40,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308706NA482614516535
49,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308715NA482815517535
57,700
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308724NA483016519040
69,700
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308733NA483217520040
85,200
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308742NA483418521545
100,800
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308751NA483619522545
122,100
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308767NA483821024050
155,800
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308776NA484022025050
192,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308785NA484424027050
234,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308794NA484826530060
286,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308803NA485228532060
308,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする