サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。

用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ内容量1台
全28種類を絞り込む
使用地区
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20031822SK18121CT2-13一般地
53,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20031838SK18121CT2K-13寒冷地
55,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
20031865SK18121CTC-13一般地
57,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20031874SK18121CTCK-13寒冷地
59,000
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
20031786SK1810-3U-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20031795SK1810K-3U-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20034306SK1810K-LH-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20034315SK1810M9-3U-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20034342SK1810T3K-3U-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20031883SK1812DC-13一般地
オープン
取扱い終了
20031892SK1812DCK-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20031908SK1812DK-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034166SK1812DC-3U-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034175SK1812DCK-3U-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034184SK18120DC-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034193SK18120DCK-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034202SK18120DCT5-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034218SK18120DCT5K-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034227SK1812CT5-1N-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034236SK1812CT5K-1N-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034245SK1812D-3U-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034254SK1812DK-3U-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034263SK1812CT5-S-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034272SK1812DT2-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034288SK1812DT2K-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034297SK1810-LH-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034324SK1810M9K-3U-13寒冷地
オープン
取扱い終了
返品不可
20034333SK1810T3-3U-13一般地
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、24が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20031786SK1810-3U-1320031847SK18121CT3U-13SK1810-3U-13 サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031847サーモシャワー混合栓(レイニー付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20031795SK1810K-3U-1320031856SK18121CT3UK-13SK1810K-3U-13 サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031856サーモシャワー混合栓(レイニー付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20034306SK1810K-LH-1370163318SK1814S2K-13SK1810K-LH-13 サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 70163318サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20034315SK1810M9-3U-1320031847SK18121CT3U-13SK1810M9-3U-13 サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031847サーモシャワー混合栓(レイニー付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20034342SK1810T3K-3U-1320031856SK18121CT3UK-13SK1810T3K-3U-13 サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031856サーモシャワー混合栓(レイニー付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20031822
2023-11-03
用途: ユニットバス
ZOOtec

うちは水圧が弱いのでシャワーの調圧弁を外しました。(メーカー取説参照)

1が参考にしています
対象商品 : 20034166
2017-04-04
用途: 壊れた浴室混合栓の取り替え
有限会社茂木達雄商店

三栄製作所のホームページの動画を見て今まで躊躇していた水廻りの修理の不安が無くなりド素人の私でも取り付け説明書だけで40分ぐらいで交換できました有難う、オススメです。

4が参考にしています
対象商品 : 20031786
2016-10-14
用途: 自宅浴室の交換
増渕商会

素人でも取り付けやすい、つまり簡単に水平が取れます、機構は分からなけで
素人向きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする