曜日別特売

ラッカーサフェーサー

ラッカーサフェーサー - イサム塗料ラッカーサフェーサー - イサム塗料
(1件のレビュー)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20035706312-3901-31缶(1kg)ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20035715312-3901-21缶(3kg)ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
20035724312-3901-11缶(16kg)ホワイト
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20035733312-3902-31缶(1kg)グレー
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
20035742312-3902-21缶(3kg)グレー
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
20035758312-3902-11缶(16kg)グレー
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20035706
2019-01-20
用途: スピーカーボックスの塗装の下地調整
その他業種

塗装下地に使用しましたが、他の塗料との相性が悪く、浮いてしまいました。今後は、よく調べて使用しようと考えています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする