片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) - サンコー(三甲)
(11件のレビュー)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。

用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。材質リサイクルPP種別4方差し片面使用型タイプ普通ソリッドパレットブラック仕様種別:D4-1111-11質量(kg)7.1積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000外寸法(mm)1100×1100×120
注意
※20枚以上の場合、分納となります。
一部配送出来ない地域もございます。ご了承ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
動荷重(kg)
静荷重(kg)
外寸法(mm)
材質
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1899828881220700BKRCP1枚1000(荷崩れ防止対策時)20001100×1100×120リサイクルPPブラックなし
1
4,298
4,728(税込)
当日出荷
地域運賃
1218415081220700BKRCP(名入れ)1セット(10個)1000(荷崩れ防止対策時)20001100×1100×120リサイクルPPブラックあり
1
64,980
71,478(税込)
2以上
59,980
65,978(税込)
3以上
52,310
57,541(税込)
5以上
47,980
52,778(税込)
7以上
47,410
52,151(税込)
10以上
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18998288
2023-09-22
用途: 大型バルブの輸送
ワン・スペック株式会社建設業・工事業

パレット自体が非常に軽量で扱いやすかったのと、フォークリフトが4方向からアクセス出来るので、利便性が良いと感じました。

対象商品 : 18998288
2018-11-12
用途: 部材の保管
株式会社ユナ・ブランズ

軽量で丈夫なので良いです。箱に入った部材を主に倉庫保管時に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18998288
2018-11-05
用途: 肥料袋の長期保管
運輸・通信業

非常に軽く、移動に苦にならない。強度も自分の求めているレベルを満足する物である。長期の対候性はこれから使用して見ないと何とも言えない。

対象商品 : 18998288
2018-10-30
用途: 出荷時の土台として

軽いし強度も必要かつ十二分。ただし表裏があるので使用時はしっかり確認が必要。部分的に弱いところもあるが、平均的にものを置けば問題はない。

対象商品 : 18998288
2019-04-11
用途: 製品を載せる
株式会社流機エンジニアリング

以前はモノタロウのパレットを購入していましたが、在庫がないとのことでこちらを購入、問題なく使っていますが少しお高いです。モノタロウ製品在庫切れのないようにしてください

対象商品 : 18998288
2018-10-31
用途: 製品出荷時
農・林・水産業

配送も早く、お手頃なお値段で大変満足しています。
ただ、真ん中は少し弱いかも?とも思いました。

対象商品 : 18998288
2018-03-09
用途: 安定のパレット
建設業・工事業

一番使いやすいです。
比較でモノタロウ製も購入しましたが、
やはり価格に見合った性能です。

対象商品 : 18998288
2017-07-05
用途: 一時保管時に使用
有限会社アクツ

軽くて便利ですがハンドリフト等で持上げたときに強度が少し
弱い感じで発送用には向かない感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする