曜日別特売

36点・ソケットレンチ・コンビレンチセット 3/8

36点・ソケットレンチ・コンビレンチセット 3/8 - PROXXON(プロクソン)

全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。

セット内容
【ラチェットハンドル】2000シリーズ・ラチェット3/8インチ
【ドライバーグリップ】
【ソケット】8/9/10/11/12/13/14/17/19mm
【ディープソケット】8/10/12/14mm
【スパークプラグソケット】16/18/21mm
【ヘックスビット】4/5/6/8/mm
【ドライバービット(-)】5.5mm
【ドライバービット(+)】No.2
【エクステンションバー】75/200(T-ハンドル兼)mm
【ユニバーサルジョイント】
【コンビネーションレンチ】8/10/11/12/13/14/17
用途
ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
入組点数
36
差込角(inch)
3/8
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004546382112
¥16,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2004546382112316056758211482112 65点・オートメカニックセット 3/8 PROXXON(プロクソン) 3160567565点・オートメカニックセット 3/8PROXXON(プロクソン)1セット
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする