PROXXON(プロクソン)
36点・ソケットレンチ・コンビレンチセット 3/8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20045463
品番
82112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,000
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
セット内容
【ラチェットハンドル】2000シリーズ・ラチェット3/8インチ
【ドライバーグリップ】
【ソケット】8/9/10/11/12/13/14/17/19mm
【ディープソケット】8/10/12/14mm
【スパークプラグソケット】16/18/21mm
【ヘックスビット】4/5/6/8/mm
【ドライバービット(-)】5.5mm
【ドライバービット(+)】No.2
【エクステンションバー】75/200(T-ハンドル兼)mm
【ユニバーサルジョイント】
【コンビネーションレンチ】8/10/11/12/13/14/17
用途
ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
入組点数
36
差込角(inch)
3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20045463
82112
31605675
82114
65点・オートメカニックセット 3/8
PROXXON(プロクソン)
1セット
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)