トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック - PROXXON(プロクソン)
(1件のレビュー)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ

用途トルク管理・検査負荷方向RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
ヘッド形状
全長(mm)
差込角(mm)
差込角(inch)
精度(%)
トルク調整範囲(N・m)
主な用途
質量(g)
送り角度(°)
適合ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2004557683349プレセット形ラチェット形3106.31/4±36~30車両整備や各種機械810108mm(M5)~13mm(M8)まで
12,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
2004554283343プレセット形-1706.31/4±60.4~2車両整備や各種機械135-~5.5mm
12,800
9,598
10,558(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
2004555883345プレセット形ラチェット形1956.31/4±43~15車両整備や各種機械240-7mm(M4)~11mm(M7)まで
14,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
2004556783347プレセット形-1606.31/4±61~5車両整備や各種機械260-4mm(M2)~7.5mmまで
14,600
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
2004558583351プレセット形ラチェット形4309.53/8±320~107車両整備や各種機械10301011mm(M7)~19mm(M12)まで
17,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
2004559483353プレセット形ラチェット形53012.71/2±340~210車両整備や各種機械17301015mm(M9)~24mm(M16)まで
18,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
2004560383354プレセット形ラチェット形60012.71/2±660~320車両整備や各種機械1750-18mm(M12)~30mm(M20)まで
26,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
3160605983340プレセットタイプラチェット型820193/4±3100~500大型車・バンタイプのタイヤのボルト450015°-
49,500
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
3160606883348プレセットタイプドライバー型(アダプター付)1606.3/六角軸1/4/六角軸±62~10各種機械整備260--
15,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
3160607783350プレセットタイプラチェット型3709.53/8±312~60車両整備や各種機械整備100015°-
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20045542
2018-10-27
用途: 趣味の車のミッシヨンパン締込みのNmで、満足してる

満足してる、メモリーの合わせ方が、1/Nmの左側上が1.1Nmで良いと思うが?、1.2/Nmは右側は分かるが。今後も使用で活躍か

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする