シリコーントリム HR-06タイプ

シリコーントリム HR-06タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-06タイプ - ホッティーポリマー
(1件のレビュー)

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。

用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。
全24種類を絞り込む
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20036433HR-061本(1m)1
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036442HR-061本(2m)2
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
20036458HR-061本(3m)3
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036467HR-061本(4m)4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036476HR-061本(5m)5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036485HR-061本(6m)6
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036494HR-061本(7m)7
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036503HR-061本(8m)8
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036512HR-061本(9m)9
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036528HR-061本(10m)10
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036537HR-061本(20m)20
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036546HR-061本(75m)75
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036555HR-061本(1m)グレー1
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036564HR-061本(2m)グレー2
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036573HR-061本(3m)グレー3
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036582HR-061本(4m)グレー4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036598HR-061本(5m)グレー5
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036607HR-061本(6m)グレー6
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036616HR-061本(7m)グレー7
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036625HR-061本(8m)グレー8
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036634HR-061本(9m)グレー9
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036643HR-061本(10m)グレー10
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036652HR-061本(20m)グレー20
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036668HR-061本(75m)グレー75
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20036433
2020-07-29
用途: 部品メンテナンス
サービス業

若干コシが強く、組み込みに手間がかかりましたが機能は十分です。あと、値段が高いのが少々痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする