曜日別特売

シリコーントリム HR-08タイプ

シリコーントリム HR-08タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプ - ホッティーポリマーシリコーントリム HR-08タイプ - ホッティーポリマー
(1件のレビュー)

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。

用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20036914HR-081本(1m)1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
20036923HR-081本(2m)2
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036932HR-081本(3m)3
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036948HR-081本(4m)4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036957HR-081本(5m)5
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036966HR-081本(6m)6
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036975HR-081本(7m)7
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036984HR-081本(8m)8
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20036993HR-081本(9m)9
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037002HR-081本(10m)10
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037018HR-081本(20m)20
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037027HR-081本(75m)75
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037036HR-081本(1m)グレー1
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037045HR-081本(2m)グレー2
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037054HR-081本(3m)グレー3
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037063HR-081本(4m)グレー4
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037072HR-081本(5m)グレー5
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037088HR-081本(6m)グレー6
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037097HR-081本(7m)グレー7
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037106HR-081本(8m)グレー8
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037115HR-081本(9m)グレー9
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037124HR-081本(10m)グレー10
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037133HR-081本(20m)グレー20
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
20037142HR-081本(75m)グレー75
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20036923
2020-10-30
用途: 車のエンジンルーム内への雨水防止
hair salon KOBAYASHIサービス業

スズキ車の純正品とまったくサイズも変わらず、使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする