反射服(見守り隊)

反射服(見守り隊) - アーテック[学校教材・教育玩具]反射服(見守り隊) - アーテック[学校教材・教育玩具]

ウエスト部分のマジックテープで着脱ラクラク!

色(本体)イエローテープ地色シルバー材質ポリエステル、PVC寸法(mm)600×588質量(g)176内容量1個
注意
※蛍光色のため、実物と色の印象が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200408163923印刷無
オープン
928
1,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
200408073922「見守り隊」・「防犯パトロール」の文字印刷済み
3,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする