曜日別特売

バンパーパテ

バンパーパテ - イサム塗料
(2件のレビュー)
種別バンパーパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.4kg危険物の性状第2種内容量1個(400g)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20051352335-2952
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20051352
2024-08-10
用途: バンパー等の小傷補修や塗装前の拾いパテとして使用しています。
VIAURA卸売・小売業

特に問題点などは有りませんがもう少し安いと良いのですが・・・

対象商品 : 20051352
2021-11-17
用途: バンパー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろなパテを使いましたが、バンパーにはこのパテとペーストがいいです。
塗って垂れなく適度な硬さがいいです。あまり柔らかいとやせてへこみますので。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする