ベアリング

ベアリング - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全65種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47258032NU1005M254712
17,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258041NU1006M305513
17,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258066NU1008M406815
19,200
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258075NU1009M457516
19,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258084NU1010M508016
22,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258093NU1011M559018
24,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258102NU1012M609518
27,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258111NU1013M6510018
30,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258127NU1014M7011020
33,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258136NU1015M7511520
36,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258145NU1016M8012522
36,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258154NU1017M8513022
38,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258163NU1018M9014024
44,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258197NU1021M10516026
59,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258206NU1022M11017028
63,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258215NU1024M12018028
73,300
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258224NU1026M13020033
91,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258233NU1028M14021033
104,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258242NU1030M15022535
133,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258251NU1032M16024038
164,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258267NU1034M17026042
193,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258276NU1036M18028046
221,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258285NU1038M19029046
261,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258294NU1040M20031051
323,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258303NU1044MM22034056
406,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258364NU2204W204718
7,560
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258373NU2209W458523
13,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
47258382NU2215W7513031
30,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
47258391NU2216W8014033
33,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
47258407NU2217MCM8515036
55,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258416NU2217W8515036
37,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
47258434NU2218W9016040
48,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
47258443NU2219W9517043
57,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
47258452NU2220MCM10018046
103,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258461NU2220W10018046
68,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47258477NU2222MCM11020053
114,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258486NU2222W11020053
114,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258495NU2224MCM12021558
135,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258504NU2224W12021558
135,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258513NU2226MCM13023064
159,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258522NU2226W13023064
159,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258531NU2228MCM14025068
200,000
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258547NU2228W14025068
200,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258565NU2305W256224
9,370
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258574NU2306W307227
11,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258583NU2307W358031
14,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
47258592NU2308W409033
17,600
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47258601NU2309W4510036
21,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
47258617NU2310W5011040
25,900
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
47258626NU2311W5512043
33,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47258057
2015-03-20
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

古い輸入車で部品入手が大変なのが、希望のサイズ形状のものが国産で手に入り満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする