OM3光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ)

OM3光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ) - サンワサプライ

10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。

アクアマリンケーブル外径(Φmm)2コア径(μm)50±2.5クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20055358HKB-OM3LCLC-01L12(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
18,800
取扱い終了
代替品有
20055367HKB-OM3LCLC-02L22(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
20,000
取扱い終了
代替品有
20055376HKB-OM3LCLC-03L32(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
21,200
取扱い終了
代替品有
20055385HKB-OM3LCLC-05L52(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
23,600
取扱い終了
代替品有
20055394HKB-OM3LCLC-10L102(メガネ型)LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2屋内用マルチモード
29,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20055358HKB-OM3LCLC-01L61781495HKB-OM3LCLC-01NHKB-OM3LCLC-01L 光ファイバケーブル_OM3 サンワサプライ 61781495光ファイバケーブル_OM3サンワサプライ1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20055367HKB-OM3LCLC-02L61781504HKB-OM3LCLC-02NHKB-OM3LCLC-02L 光ファイバケーブル_OM3 サンワサプライ 61781504光ファイバケーブル_OM3サンワサプライ1本
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
20055376HKB-OM3LCLC-03L61781520HKB-OM3LCLC-03NHKB-OM3LCLC-03L 光ファイバケーブル_OM3 サンワサプライ 61781520光ファイバケーブル_OM3サンワサプライ1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20055385HKB-OM3LCLC-05L61781529HKB-OM3LCLC-05NHKB-OM3LCLC-05L 光ファイバケーブル_OM3 サンワサプライ 61781529光ファイバケーブル_OM3サンワサプライ1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20055394HKB-OM3LCLC-10L61781538HKB-OM3LCLC-10NHKB-OM3LCLC-10L 光ファイバケーブル_OM3 サンワサプライ 61781538光ファイバケーブル_OM3サンワサプライ1本
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする