旋削形ニードルベアリング BRI

旋削形ニードルベアリング BRI - IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング BRI - IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング BRI - IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング BRI - IKO(日本トムソン)
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
幅C(mm)
外径D(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
内径d(Φmm)
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47170681BRI10221219.319.0534.92522.22515.875開放形
4,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170697BRI10221625.6525.434.92522.22515.875開放形
4,180
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170715BRI12241219.319.0538.125.419.05開放形
4,110
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170742BRI14261625.6525.441.27528.57522.225開放形
4,990
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170751BRI1426203231.7541.27528.57522.225開放形
5,570
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170776BRI16281625.6525.444.4531.7525.4開放形
5,570
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170785BRI1628203231.7544.4531.7525.4開放形
6,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170803BRI18301625.6525.447.62534.92528.575開放形
6,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170812BRI1830203231.7547.62534.92528.575開放形
6,910
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170837BRI20331625.6525.452.38838.131.75開放形
6,670
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170846BRI2033203231.7552.38838.131.75開放形
7,280
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170864BRI22351625.6525.455.56241.27534.925開放形
7,210
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170873BRI2235203231.7555.56241.27534.925開放形
7,680
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170891BRI24371625.6525.458.73844.4538.1開放形
7,630
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170907BRI2437203231.7558.73844.4538.1開放形
8,310
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170925BRI2438203231.7560.32544.4538.1開放形
8,550
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170934BRI2439203231.7561.91247.62538.1開放形
9,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170952BRI26411625.6525.465.08850.841.275開放形
9,430
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170961BRI2641203231.7565.08850.841.275開放形
10,470
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170986BRI28482438.3538.176.257.1544.45開放形
13,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170995BRI28482844.744.4576.257.1544.45開放形
14,650
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
47171013BRI32522438.3538.182.5563.550.8開放形
15,080
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
47171022BRI32522844.744.4582.5563.550.8開放形
15,930
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47171047BRI36562438.3538.188.969.8557.15開放形
18,510
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47171056BRI36562844.744.4588.969.8557.15開放形
20,440
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47171083BRI6181219.319.0528.57515.8759.525開放形
3,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
47171101BRI8201219.319.0531.7519.0512.7開放形
3,680
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
47171117BRI8201625.6525.431.7519.0512.7開放形
4,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47170706BRI102216UU25.6525.434.92522.22515.875両シール付き
4,660
取扱い終了
返品不可
47170724BRI12241625.6525.438.125.419.05開放形
4,070
取扱い終了
返品不可
47170733BRI122416UU25.6525.438.125.419.05両シール付き
5,130
取扱い終了
返品不可
47170767BRI142620UU3231.7541.27528.57522.225両シール付き
6,220
取扱い終了
返品不可
47170794BRI162820UU3231.7544.4531.7525.4両シール付き
6,800
取扱い終了
返品不可
47170821BRI183020UU3231.7547.62534.92528.575両シール付き
7,610
取扱い終了
返品不可
47170855BRI203320UU3231.7552.38838.131.75両シール付き
8,080
取扱い終了
返品不可
47170882BRI223520UU3231.7555.56241.27534.925両シール付き
8,520
取扱い終了
返品不可
47170916BRI243720UU3231.7558.73844.4538.1両シール付き
9,210
取扱い終了
返品不可
47170943BRI243920UU3231.7561.91247.62538.1両シール付き
10,200
取扱い終了
返品不可
47170977BRI264120UU3231.7565.08850.841.275両シール付き
11,660
取扱い終了
返品不可
47171004BRI284828UU44.744.4576.257.1544.45両シール付き
16,540
取扱い終了
返品不可
47171031BRI325228UU44.744.4582.5563.550.8両シール付き
17,740
取扱い終了
返品不可
47171065BRI365628UU44.744.4588.969.8557.15両シール付き
23,020
取扱い終了
返品不可
47171074BRI406028UU44.744.4595.2576.263.5両シール付き
24,560
取扱い終了
返品不可
47171092BRI61816UU25.6525.428.57515.8759.525両シール付き
4,150
取扱い終了
返品不可
47171126BRI82016UU25.6525.431.7519.0512.7両シール付き
4,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする