曜日別特売

旋削形ニードルベアリング TAFI

旋削形ニードルベアリング TAFI - IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFI - IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFI - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
注意
※軸受内径dが22mm以下は油穴がありません。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38308943TAFI5151251512
2,610
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38308952TAFI5151651516
2,700
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38308961TAFI6161261612
2,620
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38308977TAFI6161661616
2,700
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308986TAFI7171271712
2,390
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
38308995TAFI7171671716
2,480
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
38309004TAFI9191291912
2,510
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
38309013TAFI9191691916
2,560
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
38309022TAFI102216102216
2,700
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
38309031TAFI102220102220
3,110
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38309047TAFI122416122416
2,930
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38309056TAFI122420122420
3,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38309065TAFI152716152716
3,190
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38309074TAFI152720152720
3,370
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38309083TAFI172916172916
3,230
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38309092TAFI172920172920
3,560
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
38309101TAFI203216203216
3,380
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38309117TAFI203220203220
3,820
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38309126TAFI223416223416
3,600
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
38309135TAFI223420223420
3,940
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38309144TAFI253820253820
4,120
2,798
3,078(税込)
当日出荷
38309153TAFI253830253830
4,880
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38309162TAFI284220284220
4,310
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
38309171TAFI284230284230
5,180
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
38309187TAFI304520304520
4,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38309196TAFI304530304530
5,580
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38309205TAFI324720324720
4,690
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38309214TAFI324730324730
5,700
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
38309223TAFI355020355020
5,010
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38309232TAFI355030355030
6,050
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38309241TAFI385320385320
5,430
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
38309257TAFI385330385330
6,870
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
38309266TAFI405520405520
5,680
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38309275TAFI405530405530
7,120
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
38309284TAFI425720425720
5,850
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38309293TAFI425730425730
7,250
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
38309302TAFI456225456225
6,470
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38309311TAFI456235456235
8,270
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
38309327TAFI506825506825
6,940
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
38309336TAFI506835506835
8,820
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
38309345TAFI557225557225
8,320
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38309354TAFI557235557235
9,630
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38309363TAFI608225608225
11,560
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
38309372TAFI608235608235
13,630
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
38309381TAFI659035659035
17,120
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38309397TAFI709525709525
15,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38309406TAFI709535709535
19,620
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38309415TAFI75105257510525
17,970
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38309424TAFI75105357510535
21,290
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38309433TAFI80110258011025
19,860
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38309135
2018-06-28
用途: 塗装機整備
サービス業

外形が少し小さく、スペイサーを作成して取り付け良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする