IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング TRI
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪付き
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38310447
TRI153320
CADデータダウンロード
15
33
20.5
¥
3,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
38310456
TRI173425
CADデータダウンロード
17
34
25.5
¥
3,960
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310465
TRI203820
CADデータダウンロード
20
38
20.5
¥
4,430
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38310474
TRI203825
CADデータダウンロード
20
38
25.5
¥
4,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310483
TRI254425
CADデータダウンロード
25
44
25.5
¥
5,490
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
38310492
TRI304830
CADデータダウンロード
30
48
30.5
¥
6,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38310501
TRI325230
CADデータダウンロード
32
52
30.5
¥
7,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38310517
TRI355630
CADデータダウンロード
35
56
30.5
¥
7,910
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38310526
TRI405930
CADデータダウンロード
40
59
30.5
¥
8,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310535
TRI426230
CADデータダウンロード
42
62
30.5
¥
8,980
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310544
TRI456430
CADデータダウンロード
45
64
30.5
¥
9,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
38310553
TRI507745
CADデータダウンロード
50
77
45.5
¥
13,590
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
38310562
TRI558138
CADデータダウンロード
55
81
38.5
¥
16,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310571
TRI608945
CADデータダウンロード
60
89
45.5
¥
19,290
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310587
TRI7510845
CADデータダウンロード
75
108
45.5
¥
24,890
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310596
TRI8511850
CADデータダウンロード
85
118
50.5
¥
27,460
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38310605
TRI8512045
CADデータダウンロード
85
120
45.5
¥
29,160
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310614
TRI9012550
CADデータダウンロード
90
125
50.5
¥
33,320
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38310623
TRI10013550
CADデータダウンロード
100
135
50.5
¥
38,770
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38310632
TRI10515350
CADデータダウンロード
105
153
50.5
¥
52,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310641
TRI12517860
CADデータダウンロード
125
178
60.5
¥
66,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310657
TRI13518860
CADデータダウンロード
135
188
60.5
¥
80,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方