IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング GTRI
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪付き
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全24種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
15
17
20
25
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
75
85
90
100
105
125
135
外径D(Φmm)
選択してください
33
34
38
44
45
48
52
55
56
59
62
64
77
81
89
108
118
120
125
135
153
178
188
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38310894
GTRI153320
CADデータダウンロード
15
33
20.5
¥
5,250
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310903
GTRI173425
CADデータダウンロード
17
34
25.5
¥
5,560
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310912
GTRI203820
CADデータダウンロード
20
38
20.5
¥
6,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310921
GTRI203825
CADデータダウンロード
20
38
25.5
¥
6,640
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38310937
GTRI254425
CADデータダウンロード
25
44
25.5
¥
7,510
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310946
GTRI284530
CADデータダウンロード
28
45
30.5
¥
8,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310955
GTRI304830
CADデータダウンロード
30
48
30.5
¥
9,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310964
GTRI325230
CADデータダウンロード
32
52
30.5
¥
11,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310973
GTRI355520
CADデータダウンロード
35
55
20.5
¥
10,760
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310982
GTRI355630
CADデータダウンロード
35
56
30.5
¥
12,080
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38310991
GTRI405930
CADデータダウンロード
40
59
30.5
¥
12,180
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
38311007
GTRI426230
CADデータダウンロード
42
62
30.5
¥
12,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311016
GTRI456430
CADデータダウンロード
45
64
30.5
¥
13,590
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311025
GTRI507745
CADデータダウンロード
50
77
45.5
¥
21,890
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311034
GTRI558138
CADデータダウンロード
55
81
38.5
¥
22,590
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311043
GTRI608945
CADデータダウンロード
60
89
45.5
¥
27,690
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311052
GTRI7510845
CADデータダウンロード
75
108
45.5
¥
35,390
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311061
GTRI8511850
CADデータダウンロード
85
118
50.5
¥
39,160
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311077
GTRI8512045
CADデータダウンロード
85
120
45.5
¥
41,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311086
GTRI9012550
CADデータダウンロード
90
125
50.5
¥
48,320
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311095
GTRI10013550
CADデータダウンロード
100
135
50.5
¥
64,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311104
GTRI10515350
CADデータダウンロード
105
153
50.5
¥
85,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311113
GTRI12517860
CADデータダウンロード
125
178
60.5
¥
114,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311122
GTRI13518860
CADデータダウンロード
135
188
60.5
¥
132,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方