ねじ締めから穴あけまで全ての機能を電子制御で最適にコントロールする次世代電動工具登場。
電子パルス方式の採用により、トップクラスの低騒音を実現。
住宅街やマンションなどのリフォーム作業でも、周囲を気にせず作業ができます。
ダイヤル操作で簡単にモードの切替が可能。一台で多彩な作業を効率良くこなします。
高度な電子制御により、様々な作業に合わせた最適なねじ締め・穴あけを実現します。
仕様ブラシレスモーター付属品バッテリ(BSL1450)×2、充電器(UC18YSL2)、ケース質量(kg)1.5色アグレッシブグリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード・テクスモード・ドリルモード/0~1100、ボルトモード/0~640、電子クラッチモード/0~450ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75騒音値(dB)68バッテリーリチウムイオン能力(mm)電子パルスモード(木ねじ)Φ4.2×75、ボルトモード(普通ボルト)M4~M10/(高力ボルト)M4~M6、テクスモード(テクスねじ)Φ6、ドリルモード(木工)Φ21/(鉄工)Φ10/(モルタル穴あけ)Φ6、電子クラッチモード(小ねじ)M6バッテリー電圧(V)14.4蓄電池形名BSL1450充電器形名UC18YSL2(冷却対応)トルク(N・m)ボルトモード/30、ドリルモード/11、電子クラッチモード/2.3~5.3(5段切替)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替)充電時間(分)約32本体寸法(全長×高さ)(mm)162×250ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6内容量1台