スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI - IKO(日本トムソン)

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。
スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313344NBXI1223-16.52428-1592312
7,5804,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38313353NBXI1425-172630-1792514
8,1404,998
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38313362NBXI1730-20.53035-20103017
12,4007,798
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38313371NBXI2030-20.53742-25113020
14,0008,898
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
38313387NBXI2530-20.54247-30113025
15,5409,798
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38313396NBXI3030-204752-35123030
18,85011,980
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38313405NBXI3532-205260-40133235
21,11013,980
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
38313414NBXI4032-205865-45143240
23,53014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313423NBXI4535-256270-50143545
26,82016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313432NBXI5040-25.57285-60174050
31,06019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38313441NBXI1223Z-16.524-291592312
8,9505,698
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
38313457NBXI1425Z-1726-311792514
9,5805,998
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
38313466NBXI1730Z-20.530-3620103017
14,6008,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38313475NBXI2030Z-20.537-4325113020
16,5009,998
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38313484NBXI2530Z-20.542-4830113025
18,44011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
38313493NBXI3030Z-2047-5335123030
22,15013,980
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
38313502NBXI3532Z-2052-6140133235
25,31015,980
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38313511NBXI4032Z-2058-66.545143240
27,83017,980
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38313527NBXI4535Z-2562-71.550143545
31,72019,980
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
09342561NBXI2530Z【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)20.542-4830113025
18,44011,980
8,114
アウトレット
8,925(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする