ペンキュア HAKE de PAINT さび止め

ペンキュア HAKE de PAINT さび止め - ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT さび止め - ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT さび止め - ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT さび止め - ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT さび止め - ニッペホームプロダクツペンキュア HAKE de PAINT さび止め - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる塗料です。

用途
工作品、ホビー、おもちゃ、家具、家庭用品、門扉、手すり、自転車等の鉄部に。
さびが発生しそうな所へのタッチアップとしても使用できます。
主な用途鉄部使用場所屋内外兼用特性さび止め乾燥時間(時間)夏(30℃):約1.5、冬(10℃):約3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)内容量1缶(50mL)
注意
※塗る面のゴミ、油分、さび、かび、藻などをよく取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくか振って下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする場合は、4時間以上、空けて下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20069367-アカサビ
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
20069376-グレー
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペンキュア ハケでペイント紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20069376
2018-06-28
用途: 金属類の錆止め
その他業種

塗った後に白い粉を葺いた感じになります。これはこれで特に気にはなりませんが、無色のタイプがあってもよかったかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする