PFERD 馬印
ディスクペーパー "コンビクリック" 酸化アルミナタイプ
荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途
スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
材質
酸化アルミナ
適合材
スチール、アルミニウム合金、鋳鉄など
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273700
836118
1箱(25枚)
60
765-3212
¥9,000
¥
7,898
¥8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31273709
836132
1箱(25枚)
120
765-3239
¥8,750
¥
7,598
¥8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20077828
836095
1箱(5枚)
36
765-3191
¥1,785
取扱い終了
20077837
836101
1箱(5枚)
50
765-3204
¥1,630
取扱い終了
20077846
836118
1箱(5枚)
60
765-3212
¥1,350
取扱い終了
20077855
836125
1箱(5枚)
80
765-3221
¥1,575
取扱い終了
20077864
836132
1箱(5枚)
120
765-3239
¥1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください