PFERD 馬印
ディスクペーパー "コンビクリック" バックパッド
特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。
外径(Φmm)
100
ねじ径(mm)
10
ピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
トラスコ品番
765-3280
材質
ゴム
穴径
M10
注意
※フェアード社製コンビクリック製品をご使用する際に必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273745
836200
1枚
¥
14,035
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20077873
836200
1箱(1個)
¥
9,010
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください