PFERD 馬印
ディスクペーパー "コンビクリック" フェルトディスク
油脂研磨材を使用して最終仕上げができます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途
ステンレス素材やプレス金型、射出成型金型の光沢仕上げ、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
トラスコ品番
765-3450
材質
フェルト
適合材
ステンレス素材、プレス金型、射出成型金型
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273788
948224
1箱(5個)
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20077882
948224
1箱(1枚)
¥
1,832
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください