モノタロウ

スモールローラー

スモールローラー - モノタロウスモールローラー - モノタロウスモールローラー - モノタロウスモールローラー - モノタロウスモールローラー - モノタロウスモールローラー - モノタロウ
(207件のレビュー)

水性・油性兼用

毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル内容量1パック(10本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2013629644100
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2013630566150
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:207
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20136305
2026-01-21
用途: 塗装
卸売・小売業

申し分なし。更に大容量で売って欲しい。品質良しでリピートに適している。

2025-12-23
用途: トタン屋根塗装
教育・研究機関

トタン屋根(約20㎡)の塗替えに使用しました。
価格が倍以上する商品と比べると、耐久性が落ちるように感じましたが、20㎡の塗替えは、ローラー1本で塗り終えられます。
ローラーがダメになるタイミングと、塗装終了が同じタイミングで、捨てるのもちょうど良いタイミングになり、私の作業にはピッタリでした。
素人作業には、コスパも良くおすすめです。

対象商品 : 20136305
2026-01-05
用途: ペンキ塗装
安田工業建設業・工事業

安くて使い安いです。
あまり多く使うサイズではないですが品物が良いのでなお満足です。

対象商品 : 20136305
2025-12-18
用途: 屋根塗装に使用
建設業・工事業

使い方によると思いますが、私の場合はローラーが1日持たないので午前に1個、午後に1個の感じで使用しています。
但し、コスパが良いので気になりません。

2025-10-29
用途: 外壁の塗装
卸売・小売業

若干の毛の取れ具合は気になるところですが、お値段とその品質にはとても満足しております。リピートしたい商品の1つです。

2026-01-09
用途: 塗装

安いのでよく使います。
泡立ちが多い気がします。
無泡タイプのお得用パックがあれば良いのですが。

2026-03-09
用途: 珪藻土・シーラーを塗る用に
Jun Sasakiその他業種

問題無く使う事ができました。パッと検索しただけですが、値段的にもお得でした。

2026-01-05
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

他社商品と比べコスパの割に耐久性もありオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする