アンパンマン ストローカップ 3個入

アンパンマン ストローカップ 3個入 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

くり返し洗って使える、便利なフタ付きのストローカップです。3色セットです。それぞれ柄が違います。丈夫なので洗ってくり返し使えます。便利なフタ付きコップです。直径6mmまでの市販のストローが使用できます。パーティやアウトドアキャンプなどのシーンに。子供に大人気のアンパンマンのイラストが入ったコップです。

用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!材質本体・フタ・ストロー:ポリプロピレン容量(mL)270寸法(mm)85×85×100H内容量1セット(3個)
注意
※本品は完全密封ではありません。水漏れのおそれがありますので、横倒しにはしないでください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084916KK-192ブルー・レッド・イエロー81
オープン
取扱い終了
代替品有
73375417KK-219ピンク・オレンジ・イエロー80
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20084916KK-19218141326A00312KK-192 アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) 18141326アンパンマン ストローカップ (3個入り)LEC(レック)1個(3個)
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73375417KK-21918141335A00313KK-219 アンパンマン ストローカップ (3個入り) LEC(レック) 18141335アンパンマン ストローカップ (3個入り)LEC(レック)1個(3個)
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73375417
2020-12-12
用途: お子様様ドリンクカップ
k.project株式会社飲食業

キャラクターが相変わらずの人気でお子様に喜んでもらっています。
洗いやすく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする