曜日別特売

ビン ・ 缶用 スクレーパー

ビン ・ 缶用 スクレーパー - LEC(レック)ビン ・ 缶用 スクレーパー - LEC(レック)ビン ・ 缶用 スクレーパー - LEC(レック)
(5件のレビュー)

缶入りソースやビン入りジャム、マーガリンをムダなく使い切る、ビン・缶用のスクレーパーです。ちょこっと曲がったヘラの先端が、缶のフチに残ったジャムもかき出せます。ヘラ部は程良い弾力があり、使いやすいシリコーン製です。ミートソースなどの色素がつきにくい素材を使用しています。持ち手には、プルトップ用オープナーがついているので、指先を痛めずに缶を開けられます。長くご愛顧をいただいている、ロングセラー商品です。

用途ビン・缶用材質柄:ABS樹脂、ヘラ:シリコーンゴム仕様ビン ・ 缶用寸法(mm)35×15×190質量(g)33タイプスクレーパー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085266K-567
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20085266
2024-01-30
用途: ジャム瓶から寄せさらい出すのに使用
その他業種

先端にカーブあり反り返っているのが
使い易い。
軟からさも絶妙に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 20085266
2023-12-17
用途: 自宅での調理やジャム作り、、、、、用途いろいろ
竹野農園農・林・水産業

何本あっても良い。コンパクトで使いやすい。また柔らかくとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20085266
2021-01-14
用途: トマト缶
サービス業

缶に残ったペーストをスプーンよりもきれいにさらえて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 20085266
2019-12-17
用途: 料理作業時、ビンなどの中身をとる時。
その他業種

缶や瓶、その他入れ物にこびりついている最後の一滴までをきれいさっぱり取ってくれるすぐれもの。同じものを10年以上使っていたので、選手交代です。この大きさ(小ささ)と形、材質のしなやかさ、他にはないと思えるほど秀逸な使いやすさです。

2が参考にしています
対象商品 : 20085266
2023-05-15
用途: 調理器具として
その他業種

数年前に量販店で見つけ、便利グッズとして使用していました。
が、洗浄する為に柄とヘラを何度も着脱したためか、ヘラの収まりがやや甘くなり、今回新品を取り寄せました。
メーカーさんへの要望として、ヘラ部分の別売りがあれば・・・と。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする