曜日別特売

ミニマムローラー 仕上用

ミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用 - インダストリーコーワ
(3件のレビュー)

従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。

特性
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。
作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。
溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
幅(mm)
質量(g)
サイズ(inch)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097096104151袋(5本)内装/平滑面30101165
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
20097105104161袋(4本)内装/平滑面45202160
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
20097114104171袋(2本)内装/平滑面45153160
オープン
549
604(税込)
当日出荷
20097123104181袋(2本)内装/平滑面45204160
オープン
599
659(税込)
当日出荷
20097132104191袋(2本)-45255170
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 鉄部の油性塗料用
都築工芸

繊維が抜けることなく気泡もほとんど出ないため綺麗な仕上げができました。
価格も手頃なので良いです。

対象商品 : 20097096
2023-01-04
用途: 塗装
株式会社YFS不動産業

何も問題なく作業をやりました、ただ3時間ぐらい使いましたらはりが無くなりました。

対象商品 : 20097096
2022-05-06
用途: リフォーム

巾木の塗装に使いました。滑らかにムラなく塗れて便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする