ミニマムハンドル

ミニマムハンドル - インダストリーコーワミニマムハンドル - インダストリーコーワミニマムハンドル - インダストリーコーワミニマムハンドル - インダストリーコーワ
(8件のレビュー)
サイズミニマム高さ(mm)25種類ハンドル材質(ローラー部)ポリエステル主な用途塗装用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200973421040129030401
オープン
319
351(税込)
当日出荷
200973581040229050452
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
200973671040331580503、4、5兼用
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 塗装作業時

細かい箇所の塗装作業に重宝します。作業の人からも使いやすくて人気です。おお値段もお安くて、リピートしています。

対象商品 : 20097358
2024-08-16
用途: 塗装作業時

ローラーの大きさを変えているので、希望のローラーに合致するハンドルを購入。仕方のない事ですが、各メーカー、少しづつ規格が異なるので、ユーザーとしてはとても不便を感じます。こちらの製品がどうのというのではなく、ある程度の汎用性があればとても快適です。

対象商品 : 20097358
2021-12-04
用途: 塗装作業時
恒栄建装有限会社

4インチのローラーでもこれを使用しています。
特にはずれないし、小回りが効いていい感じです

1が参考にしています
対象商品 : 20097342
2020-11-11
用途: 細部塗装で使用
建設業・工事業

いつも通りの使い易さ。取り回しがいい。シャフトのこしが、柔らかいが、逆にローラーを適度な圧力でスリップさせない。鉄部の平板縁で使用。

1が参考にしています
対象商品 : 20097342
2024-06-12
用途: 細かいところに糊貼りをするため使用できると思い購入しましたがうまく出来ませんでした。

ミニマムローラースペア1インチ短毛5㎜を使用したがうまく糊付けが出来ず使用していません。

1が参考にしています
2020-04-29
用途: 自宅の塗装
その他業種

この小さいサイズが便利です。 高価な物ではないので、あれば助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 20097367
2018-11-05
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

これは有ると便利。このハンドルのしなりがとてもいいねぇ!

1が参考にしています
対象商品 : 20097342
2018-09-25
用途: 塗装作業
サービス業

探していたのと、ぴったりサイズで大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする