充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(2件のレビュー)

軽量・コンパクトでハイパワー。
握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。
手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。

最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10充電時間(分)30電圧(V)DC12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238打撃数(min-1)(高速)0~3000、(低速)0~2500バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh)付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース質量(kg)1.6バッテリー電圧(V)12内容量1台
注意
※質量に関して電池パック(b-1203M1)取付け時の値です
※電池パックは輸送中の事故を防ぐため、充電をしない状態で出荷しています。最初は必ず充電してから使用してください。
※充電時間は電池容量のバラツキや生活化の度合い、充電状態などにより、標準充電時間より長くなることがあります。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097884BID-1250
21,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097884
2022-05-23
用途: DIYで使用
製造業

パワーがあるところが満足。
比較的充電時間がかからないところが良い。

対象商品 : 20097884
2017-04-12
用途: 木材の組み立て
アトリエ アキコその他業種

少々重たいが、女性でも使える。これで仕事が早くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする