曜日別特売
モノタロウ

蛍光灯 Hf形

蛍光灯 Hf形 - モノタロウ蛍光灯 Hf形 - モノタロウ蛍光灯 Hf形 - モノタロウ
(32件のレビュー)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。

用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
注意
※このランプは、「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格出力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18831874FHF32EX-N-HX-SG13-32(高出力45)
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
20094978FHF32EX-N-HX-S-3波長形昼白色ランプ/32(高出力45)
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥720/税込¥792
沖縄地方数量1につき¥840/税込¥924
離島数量1につき¥960/税込¥1,056
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20094978FHF32EX-N-HX-S18831874FHF32EX-N-HX-SFHF32EX-N-HX-S 蛍光灯 Hf形 モノタロウ 18831874蛍光灯 Hf形モノタロウ1箱(25本)
19,980
税込21,978
全光束に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 施設内での蛍光灯取り替え
医療・福祉・介護関連業

まとめ買いもでき、非常に役にたっていますので今後も利用させていただきます。

2025-04-23
用途: 会社の蛍光灯の入替
株式会社松野卸売・小売業

蛍光灯の入れ替えが出来て明るくなりました。安い商品が手に入ったので助かりました。

対象商品 : 18831874
2024-01-13
用途: 古くなった蛍光灯と交換
有限会社黒沢温泉喜三郎サービス業

既に、Hf形の蛍光管は市中の小売店では随分価格がたかくなってしまいました。
国内メーカーでは、国内生産していないんでしょうか?
そのようななか、ウチではまだまだ蛍光灯の設備はつかっておりますので、適切な価格で蛍光管が入手できるのはありがたいです。
使用感も大手メーカーの同等品と変わりません。

2が参考にしています
対象商品 : 18831874
2023-05-22
用途: 工房内の照明用
その他業種

同時期に複数の蛍光灯が切れてしまうことがあるので、いつでも替えられるようにしています。25本入りでこの金額はありがたく、明るさも寿命も特に問題なく使えていると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18831874
2023-05-30
用途: 室内の照明

大手メーカーが次々と蛍光灯の生産を中止し、一時期高騰していましたが、モノタロウさんのこの製品を見つけ助かりました。継続して販売してください!

対象商品 : 18831874
2023-10-31
用途: 社内用

定価価格でありがたい。
品質も問題なく大手メーカー品と変わらないです。
ずっとこの価格のままでお願いします。

対象商品 : 18831874
2022-05-18
用途: 事務所の照明として
サービス業

値段も安くて機能性は他の家電メーカーに劣らず、非常に助かりました。

対象商品 : 18831874
2022-01-21
用途: 薬局内の照明
ソーマTK株式会社医療・福祉・介護関連業

低価格ですが大手メーカー製の物と比べても全く遜色のない明るさです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする