曜日別特売

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。
EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。
正転・逆転機構。
LEDライト搭載。

用途コンクリート、木材、金属への穴あけ、破つり作業質量(kg)2.6打撃数(min-1[回/分])0~4850回転数(min-1[回/分])0~1400振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:16/金工穴あけ:2.5内容量1台
注意
※GBH18V-ECHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097534GBH18V-ECN5182013SDSプラスシャンク
105,000
取扱い終了
20097543GBH18V-ECH5182013SDSプラスシャンク
45,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バッテリーハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする