吸じんランダムアクションサンダー

吸じんランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

軽量・コンパクトデザインです。
ダイヤル式無段変速です。
マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。
エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。
無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。

ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])7500~12000ストローク数(min-1[回/分])15000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250コード長さ(m)2.5オービットダイヤ(mm)2.5材質ポリアミド樹脂付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパー質量(kg)1.3トラスコ品番495-9060カーボンブラシ呼び番号2609120199内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097744GEX125-1AE
22,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097744
2022-09-29
用途: 屋根やウッドデッキの製作

震動の処理も良く、力が逃げていないからか、斑も少なくよく削れた。
振動が少ないので手が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする