繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
| 注文コード | 品番 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20095617 | - | ¥2,498 | ¥2,748 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |



エンジン溶接機のガソリンタンクが錆びていたので購入。規定通りにお湯で希釈しタンク内に投入しました。結果、錆も取れてリーズナブルなのでよい製品です。余った液は再利用でき実際に錆びたナットなどを余った液に浸けて利用したら普通に錆びが取れました。
数年放置のタンク内にひどい錆が発生しており、高圧洗浄後ダメもとで65Lタンクに温水と共に本剤3本注入。5日放置(途中揺らす)後、液剤を抜き、新品1本を入れリンス、乾燥。キレイに復活しました。希釈したものもリンス後も再使用します。辛抱する時間はかかりますが時間以上に満足です。
説明書通り、50℃のお湯で希釈して一晩据置きで、とてもキレイになりました。水洗い後、残った希釈液でコーティングしておくことでしばらくの防錆効果もありました。他社製品からこちらに切り替えてリピしてます。
14L容量のタンクに使用
13倍希釈くらい、大体1日つければきれいになります。
ただ、今回の作業は当たっていないところが所々出たので
向きを変えてとしていますが最後の天面が取り切れず
250ccバイクですが、タンク容量考慮して2リッター品とかがあるとうれしい
中性の液体希釈錆取り液。
10倍に薄めて使用しました。
再使用して3度のタンク内洗浄で錆取りです。
錆取り液の容器に目安で浮き文字で目盛りが有り、
希釈時にに便利で助かりました。
自動車のガソリンタンクで使って見ました
10倍希釈でお湯でつけ置きしました。
5時間付けて水で濯ぎ、乾燥させてバッチリ錆びが取れました。
次回は、1回で捨てず、使いまわしでどの位効果があるかやってみようと
思います。
今日到着しました しっかりとクッションで梱包されていましたが ボトルの蓋が縦に割れていました
中栓があるので液漏れはしてなかったです
商品の取扱いに気をつけてください
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。