オリエンタルモーター
ブラシレスモーター
減速比
100
出力(kW)
0.06
種類
ブラシレスモーター
出力
60
取付角寸法
80
モーター取付角寸法(mm)
80
ギヤヘッドの種類
平行軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
20098496
BLM460SHP-100S
¥31,800
¥
30,980
¥34,078
(税込)
36日以内出荷
返品不可
2026年
01月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください