竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。



桃の剪定に使っています。竹用なので刃が細かく、切り口がきれいです。切れ味がいいので腕への負担が少ないように感じます。
雑木の伐採にも使用できるが、細い竹には歯の間隔が大きく今一合わない。
過去のモノタロウコメントを参考に購入しました。素晴らしい切れ味です。が歯に繊維がつく場合があります。
生竹も、枯れた竹も思うようにきれいに切れた。また枝払いのための、切れ込みも容易に入れることができた。握りも手にしっくりくる。
ケースもしっかりしたものがついていて、ベルトからぶら下げられるようにストラップもついていて便利。替え刃はまだ購入していないが、刃がダメになった時に交換できるのは良いと思う。
10m近くありそうな立派な竹を50本くらい切りました。本来は職人さんに頼めばいいんでしょうが、試しにしようしたら良く切れました。専用の工具はすごいなと感じました。
とにかく竹を伐採したいという一心で買いました。持ちやすいですし、ぎこぎこ切れていくので気分が良いです。長めの300mmを買ったのはストロークが長く取れるので正解でした。
切れ味抜群、刃も他の竹切り鋸よりも固めでしなりが少なく使いやすい。
買うなら一番長いサイズを購入することをお勧めします。
シルキーの竹切りのこぎりも使っているが、同じ様に使い勝手が良いです。
切るのにストレスが無いです。