モノタロウ

ガラスうろこ取りクリーナー

ガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウガラスうろこ取りクリーナー - モノタロウ
(862件のレビュー)

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。

使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。
2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。
3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。
4.最後に乾いた布で拭きとってください。
5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※ご使用される器材(スポンジやウエス)によって傷をつけてしまう場合がありますので、ご使用前に目立たない所でお試し頂いてからお使い下さい。
※サイドミラーには使用しないで下さい。プラスチックミラー等の柔らかい素材のものは傷をつける恐れがあります。
※こちらの商品にはスポンジが付属しておりません(別売です)。
※商品に記載の注意事項をよく確認の上使用して下さい。
※プラスチックガラス、表面コーティングミラー、撥水性のガラス、外国車のガラスには使用しないでください。
※ガラスと化学的に結合したり、ひどく堆積していまった汚れは落ちにくいことがあります。少しでも落ちるような傾向があれば複数回施工を繰り返す事で、除去できる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25185660-1袋(50g)
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25185644-1袋(100g)
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20107815-1個(500g)
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
20107815-1個(500g)2,4982,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

見えにくかったウィンドウも、ウロコを落としてスッキリクリア。わずか2分でラクラク!
BEFOREAFTER

  雨や花粉で汚れたガラスに残る、水滴の白いポツポツ。雨の日には街灯やヘッドライトの光の反射でより一層目立ち、視界が白くなってしまって見えづらく危ないことも。
だけどウロコ(頑固な水垢)は、洗車だけではなかなか落ちません。
モノタロウの「クリーナー ガラス うろこ取り」は、少しザラっとしたクリーム状で液だれしないので、狙ったところにしっかり密着。
それほど力をかけずとも、あっという間にきれいになりました。

スポンジとタオル
準備するのは固めのスポンジとタオル

青のスポンジで磨き、黄色は水拭きに使いました。塗り広げるときの重さが気になるときは、水を軽くスプレーしてください。

スポンジでクリーナーを置いていく。
少量をポンポンと、ムラなく

ポンポンとクリーナーを置いていき、少しずつ塗り広げるように磨きます。(※写真は後部ウインドウ1枚分)。一度に塗り始めるよりムラになりにくく、無駄なく使えます。

1磨く、2流す、3拭く、4完了
くるくる磨いたら、水で流して拭くだけ

時々、霧吹きで水をシュッシュとかけながら、くるくる磨くと磨きやすいです。最後はクリーナーをしっかりと水で洗い流して下さい。その後は乾いた布で拭きとり、完成!


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
時間と労力がかなり少なく
(注文コード 20107815)
ガラスの鱗取り

カー用品店で販売されているモノに比べて時間と労力がかなり少なくすみますが乾燥が速いので霧吹きなどで水分を足しながら使用すると使い易いと思います

半練り状態で非常に使いやすい<
(注文コード 20107815)
洗車時のガラスウロコ取り

半練り状態で非常に使いやすく、いつも洗車時に不満に思っていたウロコが綺麗に取れて 満足しました。但し、一回の使用量の加減の慣れが必要ですが使いやすいクリーナーです。

ガラスにも影響なく満足
(注文コード 20107815)
車のガラスのうろこ取り

普通の洗車では取りきれないうろこがキレイに取れました。当て木にマイクロファイバークロスを巻き付け、強めにこすりつけての作業でしたが、ガラスにも影響なく満足な商品でした。

時間短縮することが出来ました
(注文コード 20107815)
自動車のガラスの油膜落とし

カー用品店などで販売されているウロコ取りをいくつも試しましたがどれも時間が掛かりました。 この商品を使ってから時間短縮することが出来ました。 大変満足しております。

水垢が簡単に取れました
(注文コード 20107815)
窓ガラスに付着した頑固な水垢取り

レビュー評価が高かったので、試しに購入し使ってみました。シャンプー洗車だけでは窓ガラスに付着した頑固な水垢が取れなかったのですが、このクリーナーを雑巾につけて窓ガラス部分をこすってみたところ、水垢が簡単に取れました。

視界スッキリ<
(注文コード 20107815)
車のガラスのウロコとり

いままで色々なガラスクリーニング剤を使ってきましたが、しつこいウロコが取れず困っていました。雨の日はギラギラ反射して運転が危険でした。 この商品を電動サンダーで磨くとウロコも取れ視界スッキリです。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【油膜やうろこスッキリ 】ガラスうろこ取りクリーナー 使用方法【MonotaRO取扱商品】.
この動画は、64が参考にしています。
【クリーナー ガラス うろこ取り 】ガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去 .
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:862
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20107815
2026-02-14
用途: 車のガラスメンテや鏡ガラス製品の下地処理
その他業種

本当に綺麗に落ちる。 自分は、耐水ペーパー用スポンジに使用済み不織布マスクをカットして挟んで、ウロコ取りクリーナー付けて使っています。面白いくらいに楽に綺麗になります!

1が参考にしています
2026-02-08
用途: 車のフロントガラス撥水コート除去に

車のフロントガラス撥水コートは数回重ね加工すると持続性がなくなってくるため古い撥水コートを除去するため使用。使用量からすると一番小さい容量でも車5台に使っても1年は使えそうです。柔らかいスポンジに少量を付けて軽く円を描くようにこすると綺麗にとれ撥水剤を再加工しました。

1が参考にしています
2025-11-06
用途: 車のサイド リヤウインドウの油膜取り

フロントガラスはマメに手入れするのですがサイド/リヤは "おざなり"にしていたのですが 気になり、なんとかしたいとネット検索し評判が良いので購入しました。
コーティング用に購入していたスポンジで若干すり込むように数分磨くように使用し水をかけると油膜と思われる筋が消え 気になっていたシミも取れました。
その後、ガラス用撥水コートをし、雨の日確認したところ 気持ちの良い視界です。購入した分が無くなったら再度購入したいと思います。

2が参考にしています
2025-12-23
用途: フロントガラスの清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに100gの商品を購入しました。半ねりタイプでスポンジにも良く馴染み軽く擦るだけでフロントガラスが見違える程綺麗になりました。これなら最初から1kgの物を買っておけば良かったと思ってます。

1が参考にしています
2026-02-26
用途: 洗車

初めて使用してみました。完璧に除去出来ませんでしたが今までより大分うろこが取れたような気がします。ある程度継続的に使用すれば完全に除去できそうな感じです。

2026-03-04
用途: お風呂の鏡のうろこを取りました
マルヤマ商店運輸・通信業

なかなか頑固な、お風呂の鏡のうろこがスッキリです。定期的にうろこを取りたいです。お勧めです

対象商品 : 25185644
2026-01-24
用途: 自動車ガラスの水垢ウロコ取り

他の製品で落としきれなかったしつこいウロコもキレイに除去することができました。頑固なウロコでお困りの方にはオススメの商品です。

対象商品 : 25185660
2026-01-21
用途: お風呂の鏡
サービス業

コスパとのバランスが合うものを探していましたが、しっかり落ちました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
フロントガラス(あわせガラス)に使用可能でしょうか。
回答:
基本的には合せガラスは対象のガラスとなりご使用頂けます。ご注意点と致しまして合せガラスについての対象ガラスはLP表示(JIS規格)のものとなり、それ以外の車や表示のないものにお使い頂くと傷等がつく恐れがございます。
また、ガラス表面にフィルム、UV、撥水等の加工をされているものも、これらの加工を取ってしまう恐れがございます。この事から、ガラスの状態がわからないものなどについては目立たない所で試して頂く事を推奨しております。
11が参考にしています
2021-06-01
質問:
【サイドミラーには使用しないで下さい】との記載がありますが、なぜでしょうか。
回答:
サイドミラーに使われるガラスは一般的にフロントガラス等と比べ軟らかい為、大きな傷がつく恐れがある為です。また、撥水加工や曇り止め加工など表面処理をされている場合も多く、これら加工を剥がしてしまう恐れもある為、推奨はしておりません。
21が参考にしています
2021-06-01
質問:
外国車のガラスにも使用可能でしょうか。
回答:
外国車のガラスについては当社で想定しているガラスの仕様と異なる場合がございます為、ご使用にならないようお願い致します。
8が参考にしています
2021-06-01

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする