6ミリグラインダ

6ミリグラインダ - マキタ6ミリグラインダ - マキタ6ミリグラインダ - マキタ
(3件のレビュー)

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。
抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。
丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。
ハンガー付。

付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min-1[r.p.m])
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20147968GD0603単相1002.5280009002.5
20,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20147968
2021-10-05
用途: チェーンソウの目立てに使用
平成造園株式会社建設業・工事業

コンパクトで大変重宝しています。カタログを頂き大変参考になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 20147968
2021-09-22
用途: 穴あけ後の面取り
その他業種

安価で丈夫です。ただ回転数が高すぎるのか、かなり大きな音がします。
私はスピードコントローラーで回転を下げて使っています。

4が参考にしています
対象商品 : 20147968
2019-06-21
用途: ボール盤などの固定機械で加工できない商品の穴開け・バリ取り等。
有限会社大山ヘラ絞り製作所

ボール盤などの固定機械で加工できない商品の穴開け・バリ取り等に適しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする