エンジン畦刈・ポールヘッジトリマ

エンジン畦刈・ポールヘッジトリマ - マキタ
刈込み幅(mm)300タンク容量(L)0.5付属品ブレードカバー肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、アクセサリバッグ質量(kg)6.6燃料25~50:1(ガソリン)(2ストローク専用オイル)マキタ純正またはJASO分類FC級以上のオイルを使用排気量(mL)22.2防振装置ホルダー防振ストローク数(min-1[回/分])2100スパークプラグNGK CMR-6A気化器形式ダイヤフラム始動方式リコイルスタータ肩掛けバンド緊急離脱装置付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148126MEN3000
95,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする