充電式ペンインパクトドライバ(黒)

充電式ペンインパクトドライバ(黒) - マキタ
(2件のレビュー)

無段変速+正逆転切替で、手締め感覚。使いやすい左右、両側面スイッチ。スイッチは、左右両側突起に指がかけやすい形状で右手でも左手でも使いやすくなっています。
小型・軽量で取り回しが楽なペン型ボディ。抜群の取り回し性で、狭い場所でもラクラク作業。
手締め機能付!手回しドライバとしても使え、電気設備やユニットバス施工、組立家具などの繊細な各種組み立てや、増締めをするときに便利です。
力強いインパクト機構(「回転+打撃」)。打撃しながらネジを締めることにより力強く、反動を抑えた軽快でスピーディな作業が可能です。
スイッチ操作に連動して点灯するLEDライトにより作業部分を明るく照らします。
仕上がり安定!ブレーキ付。スイッチを離せば即座に回転が停止します。これによりネジ山の潰れが軽減されます。

バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m)22ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45打撃数(min-1[回/分])0~3000質量(kg)0.54(バッテリ含む)内容量1台
注意
※TD021DZBはバッテリ・充電器・ケース別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
回転数(min-1[r.p.m])
回転数(min-1[回/分])
充電時間(分)
バッテリー
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
充電器形名
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148424TD021DSB1.00~2300-30リチウムイオン (BL7010 )プラスビット(2-45 2本)、バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、アルミケース曲げ時/227×42×144、(ストレート時/長さ282×幅42)DC07SA(木ネジ締め、メラピ、1充電あたり)
木ネジ:Φ3.1×25mm 約230本
木ネジ:Φ4.1×45mm 約45本
※バッテリの充電状況や作業条件により異なります。
19,500
取扱い終了
代替品有
20148433TD021DZB1-0~2300約30リチウムイオン(+)ビット2-45227×42×144(折曲げ時)-1充電あたり(木ねじメラピ)/(Φ3.1×25mm)約230本、(Φ4.1×45mm)約45本
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20148424TD021DSB42833437TD022DSHXBTD021DSB 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 42833437充電式ペンインパクトドライバマキタ1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20148433
2016-11-17
用途: 空調機の点検や修理のための分解作業
サービス業

今では作業には欠かせない道具になりました。改善点はありませんが末長く扱っていただきたいと思います。

対象商品 : 20148424
2016-07-02
用途: 弱電工事

やっぱり安心のマキタです。弱電関係なのでこれで十分です!色も他と間違いにくいのでokです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする